missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Muffle Furnace L40/11/C550 Tmax1100 with Flap Door

Artikelnummer. 30485253 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) unitSize
30485253 1.100 °C 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30485253

Marke: Nabertherm™ L405K1DO

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Muffle furnaces ideal for daily laboratory use.

  • The muffle furnaces L 3/11 - LT 60/12 have been proven for daily laboratory use. These models stand out for their excellent workmanship, advanced and attractive design, and high level of reliability. The muffle furnaces come equipped with either a flap door or lift door at no extra charge.
  • Standard Equipment
  • Tmax 1200°C
  • Heating from two sides by ceramic heating plates (heating from three sides for muffle furnaces L 24/11 - LT 60/12) for an optimal temperature uniformity
  • Temperature uniformity of +/- 5 K with closed fresh-air inlet in empty work space according to DIN 17052-1 at working temperatures above 800°C
  • Thermocouple type S (1200°C)
  • Ceramic heating plates with integral heating element which is safeguarded and easy to replace
  • Optional flap door (L) which can be used as work platform or lift door (LT) with hot surface facing away from the operator
  • Dual shell ventilated housing made of textured stainless steel sheets for low surface temperature and high stability
  • Exclusive use of insulation materials without categorization according to EC Regulation No1272/2008 (CLP). This explicitly means that alumino silicate wool, also known as refractory ceramic fiber (RCF), which is classified and possibly carcinogenic, is not used.
  • Adjustable air inlet integrated in door (see illustration)
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Controller with touch operation C550 resp. controller R7 for L1/12 (adjustable for one temperature)
  • Solid state relays provide for lownoise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive

Spezifikation

Temperatur (metrisch) 1.100 °C
Typ Muffle Furnace
Spannung 380/400 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.