missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Magnetrührer mit Heizplatte SMHS 6-Plätze
Beschreibung
- Jede Rührstelle einzeln einstellbar
- Digitale Jog-Dial-Steuerung für jede Rührstelle
- Bis zu 350 °C erhitzbar
- Bis 1.500 U/min
- Keramikbeschichtete Aluminiumplatte mit 6 Plätzen 140 x 140 mm
- Hitze-, chemische und eingeschränkte Säurebeständigkeit
- Es kann keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- Einfach zu reinigen
- 30 mm Rührstab im Lieferumfang enthalten (6x)
- Bis zu 3 Temperaturfühler möglich
- CE-zertifiziert und eindeutige Seriennummer für das Tracing
- Timer 99 h 59 min mit Timer-Endsignal
- Fehlerstatus
- Sperrmodus
- Betriebs-LEDs
- Jog-Dial-Regler mit Touch-Taste
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
| Spannung | 230 V |
| Enthält | 6 Rührstäbe |
| Gehäusematerial | Pulverbeschichteter Stahl |
| Reglertyp | Digital |
| Größe | 5,5 x 5,5 in. |
| Temperatur (metrisch) | Umgebungstemperatur bis 350 °C |
| Wirkleistung | 6 x 400 W |
| Typ | Heizplattenrührer |
| Form | Quadratisch |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?