missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ MultiRack Spitzensystem, Großpackung
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
1250 μl
Spitzenform:
Extra lang
Universal
Packungsgröße:
1000 Stück
768 Stück
Beschreibung
- Kompatibel mit MultiRack Gestellen und verpackt in wiederverschließbaren Beuteln aus Polyethylen
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13845 |
| Reinigungsnachweise | Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Universal |
| Verpackung | Großpackung |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur