missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Multistory Universal Tray
Beschreibung
- Coated tray with drillings for individual fastening of spring clamps or test tube racks
- For use with Platform Shakers
- Hinged foot required for fastening test tube rack (order separately)
- Load Capacity:
- 10mL: 280 pieces
- 25mL: 138 pieces
- 50mL: 136 pieces
- 100mL:114 pieces
- 250mL: 52 pieces
- 500mL: 35 pieces
- 1000mL: 21 pieces
- 2000mL: 12 pieces
- 3000mL: 9 pieces
- 5000mL: 6 pieces
- 1 test tube rack
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 760 x 600 mm |
| Länge (metrisch) Plattform | 760 mm |
| Breite (metrisch) Plattform | 600 mm |
| Beschreibung | Mehrstöckiges Gestellsystem zur Befestigung von Federklammern |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrstöckiges Racksystem zur Befestigung von Federklammern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Plattform-Schüttler |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?