Learn More
Abnova™ MYH9 (Texas Red/FITC) Split-FISH-Sonde
Beschreibung
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
- Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
- Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
- Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
- Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Beschreibung | Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik. |
| Marker oder Farbstoff | FITC, Texas Red |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle), Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Formalin/PFA-fixierte paraffineingebettete Schnitte) |
| Enthält | DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 250 ul |
| Land/Region | 22q12.3/22q12.3 |
| Sonde | Ca. 590 kb/770 kb |
| Produkttyp | MYH9 Split FISH-Sonde |
| Menge | 200 μl |
| Quelle | Genomische DNA |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.