missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ 2 NT Membranpumpe
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE-Stecker
CN, US-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Alle Teile, die mit Fördermedien in Kontakt kommen, bestehen aus Aluminium und ausgewählten Kunststoffen und ermöglichen zahlreiche Anwendungen für nicht-korrosive Gase
- Die zweistufige Konstruktion führt zu einer vorteilhaften Kombination aus hoher Pumpgeschwindigkeit und niedrigem Endvakuum bis zu 7 mbar
- Die hochflexible, gewebeverstärkte Doppelmembran aus FKM bietet eine längere Betriebsdauer
- Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
- Hohe Durchflussrate auch nahe dem Endvakuum
- Sehr geringe Vibration und flüsterleiser Betrieb
- Die außergewöhnlich lange Betriebsdauer der Membran und das wartungsfreie Antriebssystem ermöglichen niedrige Betriebskosten
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 5.2 Torr |
| PS | 0.24 hp |
| Enthält | Manuell |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 243 x 239 x 198 mm |
| Material | Aluminiumlegierung (Gehäuse) |
| Modell | MZ 2 NT |
| Geräuschpegel | 45 dB (A) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur