missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Alle Teile, die mit Fördermedien in Kontakt kommen, bestehen aus Aluminium und ausgewählten Kunststoffen und ermöglichen zahlreiche Anwendungen für nicht-korrosive Gase
- Die zweistufige Konstruktion führt zu einer vorteilhaften Kombination aus hoher Pumpgeschwindigkeit und niedrigem Endvakuum bis zu 7 mbar
- Die hochflexible, gewebeverstärkte Doppelmembran aus FKM bietet eine längere Betriebsdauer
- Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
- Hohe Durchflussrate auch nahe dem Endvakuum
- Sehr geringe Vibration und flüsterleiser Betrieb
- Die außergewöhnlich lange Betriebsdauer der Membran und das wartungsfreie Antriebssystem ermöglichen niedrige Betriebskosten
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 5.2 Torr |
| PS | 0.24 hp |
| Enthält | Manuell |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 243 x 239 x 198 mm |
| Material | Aluminiumlegierung (Gehäuse) |
| Modell | MZ 2 NT |
| Geräuschpegel | 45 dB (A) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?