missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol |
| Menge | 5 g |
| Synonym | n-boc-trans-4-hydroxy-l-prolinol, boc-hyp-ol, 2s,4r-tert-butyl 4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s,4r-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, boc-trans-4-hydroxy-l-prolinol, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2s,4r-1-boc-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2s,4r-4-hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine, 2s,4r-tert-butyl4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, trans-4-hydroxy-l-prolinol, n-boc protected |
| Formelmasse | 217.26 |
| Reinheit (%) | 96% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering