Learn More
n-Hexadecan, ≥ 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Employed in industry as Adsorbents, Fuels and fuel additives. Also in Fabric, Textile, and Leather Products. Solvent, organic intermediate, ignition standard for diesel fuels. Fuels and Related Products. Hexadecane is use in the recovery of valuable amines by means of distillation from aqueous alkanolamine solutions, which are extensively used in the gas-processing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Hexadecane |
| Schmelzpunkt | 18°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.773 g/mL |
| Siedepunkt | 287°C |
| Flammpunkt | 135°C (275°F) |
| Brechungsindex | 1.4345 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1736592 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,acetone,ether. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- n-Hexadecane
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hexadecane
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.