missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methoxycarbonyl-L-Tert-Leucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Die Kopplung der beiden wichtigsten Zwischenprodukte, N-(Methoxycarbonyl)-l-tert-Leucin-acyliertes Benzylhydrazin und Chloromethylketon, über eine S N 2-Reaktion lieferte das Aminoketon unter optimierten Bedingungen in der praktischen Synthese des HIV-Protease-Inhibitors Atazanavir über einen hochdiastereoselektiven Reduktionsansatz mit hoher Ausbeute.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Die Kopplung der beiden wichtigsten Zwischenprodukte, N-(Methoxycarbonyl)-l-tert-Leucin-acyliertes Benzylhydrazin und Chloromethylketon, über eine S N 2-Reaktion lieferte das Aminoketon unter optimierten Bedingungen in der praktischen Synthese des HIV-Protease-Inhibitors Atazanavir über einen hochdiastereoselektiven Reduktionsansatz mit hoher Ausbeute.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methoxycarbonyl-L-tert-leucine |
| Schmelzpunkt | 107°C to 110°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethyl acetate and methanol. |
| Formelmasse | 189.21 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur