missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amine |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 187.24 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur