Learn More
N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N.N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-Oxamid ist ein wichtiges Rohmaterial und Zwischenprodukt, das in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide |
| Schmelzpunkt | 167°C to 169°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 176.17 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.