missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Methylenbisacrylamid, 99+%
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Bisacrylamide is used in biochemistry as a preparatory agent for polyacrylamide gel for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-Methylenebisacrylamide |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.235 g/mL |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1706297 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,and methanol. |
| Formelmasse | 154.17 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur