missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(2-oxo-1,2-dihydro-1-pyridyl)-uronium Tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(2-oxo-1,2-dihydro-1-pyridyl)uroniumtetrafluoroborate |
| Schmelzpunkt | ∽140°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 297.06 |
| Reinheit (%) | 98% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido