missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(n-Propyl)-maleimid, 94 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(n-Propyl)maleimide |
| Schmelzpunkt | 24°C to 26°C |
| Dichte | 1.073 |
| Siedepunkt | 97°C (18 mmHg) |
| Flammpunkt | 88°C (190°F) |
| Brechungsindex | 1.48 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 1525008 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur