missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Tridecan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
n-Tridecane is used as a distillation chaser. It is a component of various fuels and solvents used in industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Tridecan wird als Destillationskutter verwendet. Ist ein Bestandteil verschiedener Brennstoffe und Lösungsmittel, die in der Industrie verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
N-Tridecan wird als Destillationskutter verwendet. Ist ein Bestandteil verschiedener Brennstoffe und Lösungsmittel, die in der Industrie verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Tridecane |
| Schmelzpunkt | -5°C |
| Dichte | 0.755 |
| Siedepunkt | 235°C |
| Flammpunkt | 79°C (174°F) |
| Strukturformel | CH3(CH2)11CH3 |
| Brechungsindex | 1.425 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1733089 |
| Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- n-Tridecane
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tridecane
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur