missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Vinyl-2-pyrrolidon, stabilisiert mit Kerobit, Custom Grade, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Vinyl-2-pyrrolidone |
Schmelzpunkt | 13.0°C to 14.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0430g/mL |
Siedepunkt | 218.0°C |
Flammpunkt | 95°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5119 to 1.5139 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'