missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-Fluor-2 '-Deoxycytidin, 98 %
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxycytidine |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Menge | 100 mg |
| IUPAC-Name | N-{1-[(2R,3R,4R,5R)-5-{[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl}-3-fluoro-4-hydroxyoxolan-2-yl]-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl}benzamide |
| Formelmasse | 651.68 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur