missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NaCl 0.9 % Spülung

Artikelnummer. 10763797
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Flaschen
6 Flaschen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10763797

Marke: B Braun 3570130

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie B Braun™ NaCl 0.9 % Spülung für alle allgemeinen Bewässerungs-, Wasch-, Spül- und Verdünnungszwecke, die die Verwendung einer sterilen, nicht-pyrogenischen Elektrolytlösung erlauben.

  • Steril
  • Nicht-pyrogen
  • Isotonisch
  • Elektrolytlösung
  • Enthält keine bakteriostatischen oder antimikrobiellen Mittel
  • Kein Naturlatex, DEHP oder PVC

Spezifikation

Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt