missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Zertifizierte HDPE-Enghalsflasche mit Schraubverschluss aus Polypropylen

Artikelnummer. 18898141
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
18898141 125 ml 24 mm 72 Stück
18808151 250 ml 24 mm 72 Stück
15469194 500 ml 28 mm 48 Stück
15409204 1000 ml 38 bis 430 mm 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18898141 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. N3190125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00 €
    234.00 € / 72 Stück
    Sparen 69.00 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Empfohlen für Wasser- und Flüssigkeitsproben bei Umweltanalysen, insbesondere für wichtige Projekte, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport einen hohen Stellenwert haben.

Für Wasser- und Flüssigkeitsproben bei Umweltanalysen empfohlen, insbesondere für wichtige Projekte, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport einen hohen Stellenwert haben. Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert bruch- und auslaufsicher†. Diese robuste Konstruktion hält den Strapazen von Feldeinsätzen stand. Die Zertifizierung der Nalgene Enghalsflaschen aus HDPE bestätigt, dass sie die EPA-Leistungsstandards für Spurenmetalle und Wasserqualitätsparameter erfüllen.

  • HDPE-Behälter mit auslaufsicherem Verschluss aus Polypropylen
  • Garantiert auslaufsicher
  • Zertifiziert für die Einhaltung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse auf Spurenelemente und Qualitätsparameter von Wasser
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Enger Hals für präzises Ausgießen
  • Empfohlen zur Entnahme von Wasserproben und anderen niedrigviskosen Flüssigkeiten

Inhalt:

Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:

  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle und Wasserqualitätsparameter erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Garantie: 90 Tage

Hinweis:

†Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher«: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualitätsparameter, Diquot/Paraquot
Farbe Naturfarben
Beschreibung Nalgene Enghalsflasche aus HDPE
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 7.69 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,96 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 19.53 cm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Ersatzverschluss NA
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Metall- und Wasserqualitätsparameter
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 4.8 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 143 mL
Höhe (metrisch) 101 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,97 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Produkttyp Closure
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.