missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Kannen, Polyethylen niederer Dichte; Polypropylen-Schraubverschluss
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4521783
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
8L
Verschlussgröße:
38 – 430 mm
53Bmm
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück

Artikelnummer. 10430913

Marke: Thermo Scientific™ 22200010

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Verwenden Sie bei der Handhabung korrosiver Flüssigkeiten diese Verschlusskannen aus Polyethylen niedriger Dichte und Gummihandschuhe.

Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Kannen haben einen großen Tragegriff, der zur sicheren Handhabung korrosiver Flüssigkeiten das Tragen mit Gummihandschuhen ermöglicht.

Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Seitlich versetzter Ausgießer für einfaches, genaues Ausgießen. Polypropylen-Schraubverschluss.

  • Geringes Gewicht für einfaches Handling und Tragen—ein Drittel des Gewichts von Glas
  • Auslaufsicher†

Inhalt:

Polypropylen-Schraubverschlüsse

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 1 gal., 4 l
Kapazität (metrisch) 4 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Kanne
Durchmesser (angloamerikanisch) 5,9 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,9 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 304 mm
Produkttyp Kanne
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 – 430 mm
Durchmesser (metrisch) 152 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt