missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 158°C |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| Menge | 2.5 L |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Naphtha Solvent
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: HYDROCARBONS, C9, aromatics, Hydrocarbons, C9-12, n-alkanes,isoalkanes, cyclics, (2-25%) aromatics
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?