missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Enghalsflasche aus LDPE, 10er-Pack

Artikelnummer. 16426969
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16426969

Marke: Hirschmann™ 769026525

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertige Enghalsflasche mit Schraubverschluss aus LDPE.

  • Enger Hals
  • LDPE
  • Ab 10 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss

Spezifikation

Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 20 mL
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 9 mm
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 9 mm
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 14
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 57 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL14
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt