missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Enghalsflasche aus LDPE, 100er-Pack

Artikelnummer. 16416979
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16416979 500 ml 100 Stück
16496959 10 ml 100 Stück
16416969 20 mL 100 Stück
16436969 30 mL 100 Stück
16456969 50 ml 100 Stück
16476969 100 ml 100 Stück
16496969 250 ml 100 Stück
16436979 1000 ml 100 Stück
16456979 2000 ml 100 Stück
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16416979

Marke: Hirschmann™ 7690290

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertige Enghalsflasche mit Schraubverschluss aus LDPE.

  • Enger Hals
  • LDPE
  • Ab 10 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss

Spezifikation

Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 500 ml
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 18 mm
Anzahl pro Packung 100
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 169 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL25
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.