missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Enghalsflasche aus LDPE, 100er-Pack

Artikelnummer. 16496959
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16496959 10 ml 100 Stück
16416969 20 mL 100 Stück
16436969 30 mL 100 Stück
16456969 50 ml 100 Stück
16476969 100 ml 100 Stück
16496969 250 ml 100 Stück
16416979 500 ml 100 Stück
16436979 1000 ml 100 Stück
16456979 2000 ml 100 Stück
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16496959

Marke: Hirschmann™ 7690260

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertige Enghalsflasche mit Schraubverschluss aus LDPE.

  • Enger Hals
  • LDPE
  • Ab 10 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss

Spezifikation

Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 9 mm
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 9 mm
Anzahl pro Packung 100
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 14
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 45,5 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL14
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.