missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Bio-Flaschen Enghals PE
Alle ansehen Bürkle Produkte

Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Schraubverbindung
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Grünes LDPE
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Transparent |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Zertifizierung/Konformität | Geeignet für Lebensmittel |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 173 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur