missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schotte Kunststoffen™ HDPE-Flaschen, naturfarben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Anzahl pro Packung:
176/Packung
362/Packung
600/Packung
700/Packung
93/Packung
99/Packung
Packungsgröße:
176 Stück
362 Stück
600 Stück
99 Stück
Beschreibung
- Recyclebar
- Naturfarben
- Enghalsflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | 362/Packung |
| Produkttyp | Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur