missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Runde naturfarbene HDPE-Enghalsflaschen mit weißen Polypropylen-Schaumstoffkappen

Artikelnummer. p-7144786 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
Halsausführung:
38-400
43-400
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück

Artikelnummer. 16184537

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Polyethylen hoher Dichte, natürliche Farbe, bietet eine gute chemische Beständigkeit, während die weite Mundöffnung ideal für die Lagerung von Feststoffen ist

  • Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank
  • Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet
  • HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand
  • HDPE bietet eine Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
  • Polypropylenverschlüsse mit geschäumten Polyethylen-Linern bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit, einschließlich Säuren, Alkoholen, Laugen, wässrigen Produkten, Kosmetika, Haushaltsölen und Lösungsmitteln

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 125 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 97 mm
Material HDPE
Menge 500 Pk.
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 38-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 94 mm
Produkttyp Längliche Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt