missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Nature 4090 Schuhe
Click to view available options
Größe:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Kork-Fußbett mit Lederbelag
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- 2 verstellbare Riemen für den Spannbereich
- Velcro-Klettverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Farbe | Weiß |
| Fußbettmaterial | Kork |
| Material | Leder |
| Größe | 45 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Gummi |
| Modell | 4090 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur