missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Needle-Pro™ Hypodermische Sicherheitsnadeln

Artikelnummer. p-7160133
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
26 G
30 G
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
10555200 26 G 100 Stück
15929330 30 G -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10555200

Marke: B Braun™ 4658301

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Needle-Pro Geräte wurden speziell entwickelt, um das Risiko von Nadelstichverletzungen zu minimieren.

  • Entwickelt für Standard-Durchstichtechnik ohne zusätzliche Schritte
  • Geräte mit Luer-Lock-Anschluss 26 – 30 G sind mit Spritzen mit Luer-Anschluss kompatibel
  • Geräte mit Luer-Lock und Luer-Lock-Anschluss 18 – 25 G sind sowohl mit Luer-Lock-Anschluss als auch mit Luer-Lock-Spritzen kompatibel
  • Edelstahlkanüle, PP-Ummantelung und Nabe
  • Visuelle und akustische Bestätigung, wenn die Nadel mit einer einfachen Einhand-Methode einrastet, welche die Hand des Anwenders stets hinter der Nadel hält
  • Gemäß ISO 7864; farbcodierte Nabe entspricht ISO 6009
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 100 Stück

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7864; ISO 6009
Material Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Hub), Stainless Steel (Tip)
Farbe Braun
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reduzierung von Nadelstichverletzungen
Länge (metrisch) 12 mm
Produkttyp Hypodermische Sicherheitsnadel
Menge 100/Pckg.
Anschlusstyp Luer-Lock-Anschluss
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.