missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Lab NeoBox CryoBox, Polypropylen
Beschreibung
- Lagerungs- und Transportbox
- Neonfarbener Boden
- Fest verschließbarer, transparenter Klappdeckel
- Robuste Polypropylen-Konstruktion
- Temperaturbeständig von -90 °C bis +120 °C
- Autoklavierbar
- Die Felder sind in 10x10 Reihen angeordnet.
- Alphanumerisch gekennzeichnet
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen |
| Aufnahmevermögen | 100 (12 mm Röhrchen) |
| Enthält | Gitter, Deckel |
| Röhrchen-Array | 10x10 |
| Länge (metrisch) | 153 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?