missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Lab NeoBox CryoBox, Polypropylen
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot
Beschreibung
- Lagerungs- und Transportbox
- Neonfarbener Boden
- Fest verschließbarer, transparenter Klappdeckel
- Robuste Polypropylen-Konstruktion
- Temperaturbeständig von -90°C bis 120°C
- Autoklavierbar
- Leerzeichen sind in 10 x 10 Zeilen angeordnet
- Alphanumerisch gekennzeichnet
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Material | Polypropylen |
| Form | Box |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen |
| Aufnahmevermögen | 100 (12 mm Röhrchen) |
| Enthält | Gitter, Deckel |
| Röhrchen-Array | 10x10 |
| Länge (metrisch) | 153 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur