missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FT

Artikelnummer. 10088150
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12 kg
Packungsgröße:
12 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10088150

Marke: Dr.Weigert™ 410030

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor

Benötigt

Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor

Neodisher LaboClean FT – alkalische Waschmittelflüssigkeit für spezielle Waschmaschinen. Zur automatisierten Reinigung von Laborglaswaren in der Mikrobiologie, Virologie, Nuklearmedizin, der Lebensmittel- und Lackindustrie sowie Flaschen und Geräte aus Glas in Apotheken.

  • Alkalireiniger, Flüssigkonzentrat
  • Neodisher LaboClean FT wird zur Entfernung von Nährmedien, Blut, Proteinen, radioaktiven Verunreinigungen und Rückständen von Gewebekulturen verwendet
  • Frei von Tensiden und anderen oberflächenaktiven Substanzen
  • Oxidative Wirkung aus aktivem Chlor
  • Geeignet für Utensilien aus Glas, Keramik, Quarz und Kunststoff
  • Dosierung von 3 bis 4 m/l
  • Nicht geeignet für Nichteisenmetalle und Leichtmetalllegierungen

Bestellinformation

Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor

Zertifizierungen

Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor

Compliance

Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor

Garantie

Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor

Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor

Spezifikation

Produkttyp Neodisher FT
Form Flüssigkeit
pH 11,8 bis 12,2
Sterilität Unsteril
Material Bleichmittel auf Chlorbasis, Phosphate
Konzentration 2 bis 4 ml/l
Behältertyp Kanister
Dichte 1,3 g/cm3 (20 °C)
Beschreibung 310 x 230 x 180 mm
Gefiltert Gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernt Rückstände von Zellkulturmedien, Blut, Proteinen, radioaktiver Kontamination, Zell- und Gewebekulturen sowie andere organische Rückstände
Volumen (metrisch) 12 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher LaboClean FT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-¢carboxymethyl(2-hydroxyethyl)amino!acetic acid, sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt