missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dr.Weigert™ Neodisher™ N Neutralisationsmittel

Artikelnummer. 10368417
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Behältertyp:
Flasche
Kanister
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
25 Kilogramm
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10368417

Marke: Dr.Weigert™ 420187

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Neutralisiert durch Zugabe zur ersten Spülung nach Verwendung eines alkalischen Reinigungsmittels. Weigert™ Neodisher™ N Neutralisationsmittel ist kostengünstig und erfordert eine Dosierung von nur 1 bis 4 ml.

  • Basiert auf Phosphorsäure
  • neodisher N wird zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Erhältlich in Flaschen oder Kanistern
  • Hat sehr gute Spüleigenschaften
  • Geeignet für: chirurgische Instrumente, Anästhesieartikel, Behälter, chirurgische Schuhe, Babyflaschen und andere medizinische Geräte sowie Laborglaswaren
  • Ohne TensideDosierung zwischen 2 und 4 ml/l
  • Titrationsfaktor: 0,16

Spezifikation

Produkttyp Neodisher N
Form Flüssigkeit
pH 2,2 bis 1,8
Sterilität Unsteril
Material Phosphorsäure, Zitronensäure
Konzentration 1 bis 4 ml/l
Behältertyp Flasche
Abmessungen (L x B x H) 250 x 100 x 60 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neutralisierung verschleppter Alkalirückstände in Laborglasartikeln oder für saure Vorreinigung bzw. Reinigung
Verpackung 12/Packung
Menge 12/Packung
Volumen (metrisch) 1 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher N
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid, citric acid, anhydrous
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt