missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF™ Membran-Flüssigkeitsförderpumpe LIQUIPORT NF 100

Artikelnummer. 16648592
Click to view available options
Regelung:
Analoge und Impulssteuerung
Manuelle Bedienung
Material:
Pumpenkopf: PP, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Pumpenkopf: PTFE, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Pumpenkopf: PTFE-Membran: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16648592

Marke: KNF™ 179093/153257

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemiefeste Membran-Förderpumpe für Flüssigkeiten. Der Einsatz von chemiefesten Werkstoffen wie z.B. PTFE, FFKM, PVDF etc. ermöglicht, beinahe alle Flüssigkeitsarten zu fördern. Die Pumpen sind trockenlaufsicher, selbstansaugend, wartungsfrei und können analog oder über Impulsansteuerung (RC) geregelt werden.

Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.
  • Chemisch beständige Membran-Transferpumpe
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Transferfunktion (0,2 bis 1,3 l/min)
  • Trockenlauf
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung und zum unkomplizierten Transfer von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.

Spezifikation

Regelung Analoge und Impulssteuerung
Motortyp AC-Motor
Abmessungen (L x B x H) 130 x 99 x 177 mm
Beschreibung Flüssigkeitstransferpumpe
Material Pumpenkopf: PP, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Modell Membranpumpe für Flüssigkeiten NF 100 KT0.18 RC
Steckertyp Universal
Wirkleistung 29/34 W
Gewicht (angloamerikanisch) 1,5 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 40 °C
Flussrate 0,2 bis 1,3 l/min
Frequenz 100 – 240 V/50 – 60 Hz
Pumpentyp Liquid Transfer Pump
Schutzart Gehäuse IP65.
Anzahl Pumpenköpfe 1
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 5 °C
Ölvolumen Ölfrei
Anwendungen Flüssigkeitstransferpumpe
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck 1 bar G
Spannung 100/240 V
Menge 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt