missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Neuros™ 1700 Serie, Gastight Spritzen mit abnehmbarer Nadel

Artikelnummer. 17861352
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
Nummer der Kanülenspitze:
3
4
Modell:
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Nummer der Kanülenspitze Modell Packungsgröße
17861352 25 μl 4 1702 RN 1 Stück
16295472 10 μl 4 1701 RN 1 Stück
17229119 25 μl 4 1702 RN -
13511650 10 μl 3 1701 RN 1 Stück
12666187 25 μl 3 1702 RN 1 Stück
12585438 50 μl 3 1705 RN 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17861352 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 6546011
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.

  • Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
  • Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
  • Weniger Probenverlust spart Geld und Material
  • Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
  • Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas, PTFE (Kolben)
Kanülen-Gauge 33 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,029 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,004 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,108 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,008 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,729 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7,75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,210 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Injektionen bei Tieren
Länge (metrisch) 0 bis 20 mm
Produkttyp Gastight
Max. Druck 1000 psig (68.9 bar)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1702 RN
Nummer der Kanülenspitze 4
Volumen (metrisch) 25 μl
Länge (metrisch) Kanüle 0 bis 20 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.