missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Neutralization Solution

Artikelnummer. 15504434 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
240 ml
Packungsgröße:
240 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15504434 240 ml 240 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15504434

Marke: Thermo Scientific™ R1591

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific GeneJET Neutralization Solution is a component of the GeneJET Plasmid Maxiprep Kit and may be purchased separately. Provided in 240 mL aliquots.

Thermo Scientific GeneJET Neutralization Solution is a component of the GeneJET Plasmid Maxiprep Kit (Cat. No. K0491/K0492) and may be purchased separately. Provided in 240 mL aliquots.

Thermo Scientific GeneJET Neutralization Solution is a component of the GeneJET Plasmid Maxiprep Kit (Cat. No. K0491/K0492) and may be purchased separately. Provided in 240 mL aliquots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Puffer Neutralisierungslösung
Produktlinie GeneJET
Produkttyp Neutralisierungslösung
Menge 240 ml

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.