missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ Innova™ 43, 230 V, Orbit 5,1 cm (2 in)
Beschreibung
New Brunswick™ Innova™ 43, 230 V, Orbit 5,1 cm (2 in) – Schüttler/Inkubator im Konsolenstil mit Dreifach-Exzenterantrieb – ermöglicht Schütteln mit hoher Füllmenge für Kolben bis zu 6 l – Dauerbetrieb oder Programmierung in mehreren Schritten – programmierbare Innova Bedienelemente – automatische Änderung von Temperatur, Geschwindigkeit und optionaler photosynthetischer und UV-keimtötender Lampen in zeitgesteuerten Intervallen (Speicherung von bis zu 4 einzelnen Programmen mit je 15 Schritten) – oberseitige Bedienelemente und Display – für einfache, ergonomische Anzeige und Einstellung – Fußpedalfreigabe mit leicht zu öffnender Abdeckung – freihändiges Öffnen/Schließen der Tür und mühelosen Zugriff auf Proben – integrierte Auffangwanne zum Auffangen versehentlich verschütteter Flüssigkeiten zur Erleichterung der Reinigung und zum Schutz des Antriebsmechanismus. Ermöglicht auch die Verwendung als Wasserreservoir zur Verringerung der Probenverdunstung – die große Plattformgröße von 76 × 46 cm (30 in × 18 in) bietet mehr Anpassungsfähigkeit an die Anzahl und Größe der Kulturen (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 5,1 cm (2 in.) |
| Drehzahlbereich | 25 bis 500 U/min bei 2,5 cm Umlaufbahn, 25 bis 300 U/min bei 5,1 cm Umlaufbahn |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5°C bis 80°C |
| Frequenz | 50 Hz |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 20 in. |
| Tiefe (metrisch) | 81,3 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 81,3 x 115,6 x 103,1 cm (45,5 x 20 x 40,6 in.) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 40,6 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
