missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear New York S1P Shoe
Beschreibung
- Ein hochsportlicher Schuh mit optimaler Leistung in puncto Sicherheit. New York ist der Schuh, der gutes Aussehen mit maximalem Schutz kombiniert.
- Dank des gestrickten Textilobermaterials und der Nanokohlenstoff-Komposit-Schutzkappe ist der New York Schuh besonders leicht und komfortabel. Ideal für Arbeitsplätze, in denen Sicherheit und lang anhaltender Komfort oberste Priorität haben.
- Die TPU GripForce™ Easy Twist Außensohle bietet maximalen Halt, ist strapazierfähig und sehr gut recycelbar.
- Die integrierte Schnürung dieses herausragenden Schuhs verhindert Druckpunkte an Haken und Ösen; das Hydro-Tec™ Futter sorgt für optimale Atmungsaktivität.
- Der New York Schuh strahlt pure Sportlichkeit aus und ist auf Leistung und Optik ausgelegt.
- Branchen:
- Logistik und Transport
- Elektronik
- Fertigung
- Sicherheitsschuh
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz, Grau, Orange |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
| Material | Polyurethan |
| Größe | 37 |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Fit | Standardbreite |
| Knöchelform | Hoch |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?