missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel, Ni/Cr/Fe/Mo/Cu, Alloy G-30, N06030, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
100 g
Beschreibung
Nickel, Ni/Cr/Fe/Mo/Cu, Alloy G-30, N06030, 100g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium |
| Menge | 100 g |
| Gewicht | 100 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tantalum: 30 ppm, Zirconium: 19 ppm, Magnesium: 8 ppm, Sulfur: 0.0005%, Boron: 0.0011%, Tin: 0.002%, Oxygen: 0.0024%, Phosphorus: 0.0108%, Carbon: 0.0177%, Vanadium: 0.035%, Nitrogen: 0.046%, Titanium: 0.14%, Cobalt: 0.18%, Aluminium: 0.186%, Silicon: 0.47%, Niobium: 0.85%, Manganese: 0.96%, Copper: 1.31%, Tungsten: 1.43%, Molybdenum: 5.13%, Iron: 15.5%, Chromium: 29.2%, Nickel: 44.6% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur