missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nimodipin
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nimodipine |
| Schmelzpunkt | 124.0°C to 130.0°C |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 4 h) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Menge | 1 g |
| Merck Index | 15,6636 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso |
| Formelmasse | 418.44 |
| Reinheit (%) | ≥97.5% (HPLC) |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur