missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Ninja Lite Work Gloves

Artikelnummer. 17812174
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, X-Small
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
12,3X-Large, 3X-Large
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17812174

Marke: Skytec SKY121

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ultra lightweight (18 G) Ninja Lite Work Gloves provide excellent second skin comfort as well as outstanding flexibility and a tactile touch. Protect the hand from oils, grease and abrasion, with effective grip. Ideal for intricate tasks and for preventing product contamination.

  • An ultra-lightweight glove, with exceptional flexibility and tactile touch for the most delicate of tasks
  • Superfine extra soft nylon liner
  • Maximum flexibility and movement for the most intricate of tasks
  • Breathable through front and back of the hand to reduce perspiration and skin irritation
  • Sanitized™ antimicrobial finish provides extra freshness

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CAT II
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420
Chlorinated No
Beschichteter Bereich Palm
Bauweise Knit
Coating Material Polyurethan
Farbe Blue, Black
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Polyurethane
Produkttyp Work Glove
Größe 7 Small, Small
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fine handling
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial Nylon
Serie Ninja Lite
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt