missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Nipro GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Undergloves

Artikelnummer. 17813592 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17813592

Marke: Ansell 340058075

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Polyisoprene, skin-friendly surgical underglove with a high level of tactile sensitivity for the healthcare setting.

  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160 certified
  • Ansell's proprietary soft yet strong formulation delivers heightened comfort and hand protection when double gloving
  • Being green in color, these sterile gloves enable fast and easy breach detection when worn with a cream or white outer glove
  • Optimal allergy protection; eliminate the risk of developolyisopreneng a latex allergy while skin-friendly formulation helps minimize sensitization to developolyisopreneng a Type IV chemical allergy, as chemical accelerators known to cause skin allergies have been eliminated
  • A unique internal coating enables easy donning and doffing under dry or damp hand conditions
  • For use in chemotherapy and healthcare applications

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Green
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Ja
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 6.89 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 ±0.02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6.89 ±0.79 mil
Dicke (metrisch) 0.18 ±0.02 mm
Modell GAMMEX-340058
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 303 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Im unabhängigen Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) wurde keine Sensibilisierung festgestellt.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt