missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dr.Weigert™ Niroklar Behälter A für saure Flüssigkeiten
Beschreibung
- Salpetersäurehaltiges Reinigungsmittel
- Niroklar Sauer flüssig entfernt mineralische und anorganische Ablagerungen in der Lebensmittelindustrie durch automatisierte CIP- und Umlaufverfahren
- Geeignet für Edelstahl und Kunststoffe
- Nicht geeignet für Eisen, Nichteisenmetalle und deren Legierungen, Aluminium und Leichtmetall
- Schaumfreie Einstellung
- Spezielle Inhibitoren bieten einen erhöhten Korrosionsschutz
- Puffersubstanzen verhindern die Bildung von Lachgas
- Formulierung mit niedrigem Phosphat
- Dosierung zwischen 5 und 20 ml/l
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Niroklar Behälter A für saure Flüssigkeiten |
| Form | Flüssig |
| pH | 1,3 |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Salpetersäure |
| Konzentration | 5 bis 20 ml/l |
| Dichte | 1,3 g/cm3 (20 °C) |
| Beschreibung | 390 x 290 x 240 mm |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Volumen (metrisch) | 24 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- niroklar Sauer flüssig
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?