missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell NITROTOUGH™ N250Y Medium Duty Oil-Repellant Gloves

Artikelnummer. 16865310 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16865310

Marke: Ansell C261070

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideale Alternative für Vinyl- und leichte Lederhandschuhe

  • Die Nitrilbeschichtung sorgt für eine Ölabweisung auf der Handfläche und auf der Rückseite von der Hand.
  • Elastisches Strickbündchen für eine sichere Passform.
  • Bequem und flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitril
Farbe Gelb
Größe 7
Norm EN 388 4111A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, allgemeine Wartung, Metallherstellung und Qualitätskontrolle
Farbe der Handschuhstulpe Naturfarben
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial 100 % Baumwolle
Serie N250Y
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt