missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Die Nitrilbeschichtung sorgt für eine Ölabweisung auf der Handfläche und auf der Rückseite von der Hand.
- Elastisches Strickbündchen für eine sichere Passform.
- Bequem und flexibel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Gelb |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | 4111A |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Montage, allgemeine Wartung, Metallherstellung und Qualitätskontrolle |
| Farbe der Handschuhstulpe | Naturfarben |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Auskleidungsmaterial | 100 % Baumwolle |
| Serie | N250Y |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?