missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N250Y Medium Duty Oil-Repellant Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die Nitrilbeschichtung sorgt für eine Ölabweisung auf der Handfläche und auf der Rückseite von der Hand.
- Elastisches Strickbündchen für eine sichere Passform.
- Bequem und flexibel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Gelb |
| Größe | 10 |
| Norm EN 388 | 4111A |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Montage, allgemeine Wartung, Metallherstellung und Qualitätskontrolle |
| Farbe der Handschuhstulpe | Naturfarben |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Auskleidungsmaterial | 100 % Baumwolle |
| Serie | N250Y |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur