missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ AX 500 Säulen
Click to view available options
:
1 Aufbereitung großvolumiger endotoxinfreier Plasmid-DNA, S1-EF, S2-EF, S3-EF, N2-EF, N3-EF, N4-EF, N5-EF, TE-EF, H2O-EF, RNaseA, Säulen 1x AX Prep-100 und 3x AX 100, Siebgewebe Macherey-Nagel
Beschreibung
NucleoBond™ Plasmid-Aufreinigungskits nutzen die NucleoBond™ AX-Technologie, einen Silika-basierten Anionenaustauscher, der für die routinemäßige Trennung verschiedener Nukleinsäureklassen entwickelt wurde. Dies ermöglicht eine hervorragende biologische Aktivität der aufgereinigten Nukleinsäuren und eine hohe Massenausbeute durch Minimierung unspezifischer Adsorptionseffekte.
Aus der Kulturbouillon geerntete Bakterien werden mit einem modifizierten alkalischen/SDS-Verfahren lysiert. Sowohl chromosomale als auch Plasmid-DNA werden unter diesen alkalischen Bedingungen denaturiert. Kaliumacetat wird dann dem denaturierten Lysat zugesetzt, wodurch ein Fällungsmittel entsteht, das chromosomale DNA und andere zelluläre Verbindungen enthält, wodurch das Lysat neutralisiert wird. Plasmid-DNA, die in Lösung bleibt, kann zu ihrer nativen Supercoil-Struktur zurückkehren. Nach dem Äquilibrieren der entsprechenden NucleoBond™ AX-Säule wird das gereinigte Lysat aufgetragen und Plasmid-DNA an das Anionenaustauschharz gebunden. Nach anschließenden Waschschritten wird die gereinigte Plasmid-DNA in einem hochsalzigen Puffer eluiert und mit Isopropanol ausgefällt. Schließlich wird die Plasmid-DNA zur weiteren Verwendung im TE-Puffer rekonstituiert. Alternativ kann der NucleoBond™ Finalizer für die Konzentration und Entsalzung von eluierter Plasmid-DNA verwendet werden. NucleoBond™ Gefaltete Filter (im Lieferumfang der Midi (PC 100), Maxi (PC 500), Mega (PC 2,000) und Giga (PC 10,000)-Kits enthalten) eliminieren den Zentrifugationsschritt nach der Alkalilyse. Die Filter reduzieren “die Zeit für den praktischen Einsatz” und eliminieren Kunststoffabfälle, die bei anderen Filtrationssystemen üblich sind. In etwa 2 min (Midi) und 10 min (Maxi) des unbeaufsichtigten Betriebs wird die vollständige Entfernung von SDS und Zellschutt aus Plasmid-Proben erreicht. NucleoBond™ Gefaltete Filter induzieren keine Scherung großer DNA-Konstrukte, wie z. B. PACs oder BACs. Kit-Typen und ihre Bestandteile: NucleoBond™ Mini (PC 20) – NucleoBond™ AX 20-Säulen, Puffer, RNase A. NucleoBond™ Midi (PC100) – NucleoBond™ AX 100-Säulen, Puffer, RNase A gefaltete Filter. NucleoBond™ Maxi (PC500) – NucleoBond™ AX 500-Säulen, Puffer, RNase A, gefaltete Filter XL. NucleoBond™ Mega (PC 2000) – NucleoBond™ AX 2000-Säulen, Puffer, RNase A, gefaltete Filter XL. NucleoBond™ Giga (PC 10,000) – NucleoBond™ AX 10,000-Säulen, Puffer, RNase A gefaltete Filter. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
Aus der Kulturbouillon geerntete Bakterien werden mit einem modifizierten alkalischen/SDS-Verfahren lysiert. Sowohl chromosomale als auch Plasmid-DNA werden unter diesen alkalischen Bedingungen denaturiert. Kaliumacetat wird dann dem denaturierten Lysat zugesetzt, wodurch ein Fällungsmittel entsteht, das chromosomale DNA und andere zelluläre Verbindungen enthält, wodurch das Lysat neutralisiert wird. Plasmid-DNA, die in Lösung bleibt, kann zu ihrer nativen Supercoil-Struktur zurückkehren. Nach dem Äquilibrieren der entsprechenden NucleoBond™ AX-Säule wird das gereinigte Lysat aufgetragen und Plasmid-DNA an das Anionenaustauschharz gebunden. Nach anschließenden Waschschritten wird die gereinigte Plasmid-DNA in einem hochsalzigen Puffer eluiert und mit Isopropanol ausgefällt. Schließlich wird die Plasmid-DNA zur weiteren Verwendung im TE-Puffer rekonstituiert. Alternativ kann der NucleoBond™ Finalizer für die Konzentration und Entsalzung von eluierter Plasmid-DNA verwendet werden. NucleoBond™ Gefaltete Filter (im Lieferumfang der Midi (PC 100), Maxi (PC 500), Mega (PC 2,000) und Giga (PC 10,000)-Kits enthalten) eliminieren den Zentrifugationsschritt nach der Alkalilyse. Die Filter reduzieren “die Zeit für den praktischen Einsatz” und eliminieren Kunststoffabfälle, die bei anderen Filtrationssystemen üblich sind. In etwa 2 min (Midi) und 10 min (Maxi) des unbeaufsichtigten Betriebs wird die vollständige Entfernung von SDS und Zellschutt aus Plasmid-Proben erreicht. NucleoBond™ Gefaltete Filter induzieren keine Scherung großer DNA-Konstrukte, wie z. B. PACs oder BACs. Kit-Typen und ihre Bestandteile: NucleoBond™ Mini (PC 20) – NucleoBond™ AX 20-Säulen, Puffer, RNase A. NucleoBond™ Midi (PC100) – NucleoBond™ AX 100-Säulen, Puffer, RNase A gefaltete Filter. NucleoBond™ Maxi (PC500) – NucleoBond™ AX 500-Säulen, Puffer, RNase A, gefaltete Filter XL. NucleoBond™ Mega (PC 2000) – NucleoBond™ AX 2000-Säulen, Puffer, RNase A, gefaltete Filter XL. NucleoBond™ Giga (PC 10,000) – NucleoBond™ AX 10,000-Säulen, Puffer, RNase A gefaltete Filter. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
- NucleoBond™ gefaltete Filter eliminieren den Zentrifugationsschritt für eine einfache, schnelle und bequeme Klärung von bakteriellem Lysat
- Die Säulen sind schwerkraftflussgesteuert, wodurch mehrere Proben gleichzeitig aufgereinigt werden können.
- Arbeitsbereich: Nanogramm bis Milligramm DNA
- Recovery-Rate von Plasmid-DNA: > 90 %
- Transfektionsfähige DNA
- Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
- Alkoholausfällung von DNA/RNA
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Präparationswaage |
| Isolation Technology | Anionenaustausch-Chromatographie |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für High-Copy-Plasmide von E. coli |
| Anzahl Reaktionen | 1 |
| Produkttyp | NucleoBond™ AX 500-Säulen |
| Prüfzeit | 20hr. |
| Ertrag | 80 bis 100 μg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution, ethanol, Rnase
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur