missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NUCLEOBOND Puffer S3 Packung a 500 ml aus- reichend für 100 Kart. Nucleobond AX 100

Artikelnummer. 10043021
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10043021

Marke: Macherey-Nagel™ 740518.1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Aufreinigung von Plasmid-DNA

NucleoBond™ Plasmid-Aufreinigungskits nutzen die NucleoBond™ AX-Technologie, einen Silika-basierten Anionenaustauscher, der für die routinemäßige Trennung verschiedener Nukleinsäureklassen entwickelt wurde. Dies ermöglicht eine hervorragende biologische Aktivität der aufgereinigten Nukleinsäuren und eine hohe Massenausbeute durch Minimierung unspezifischer Adsorptionseffekte. Aus der Kulturbouillon geerntete Bakterien werden mit einem modifizierten alkalischen/SDS-Verfahren lysiert. Sowohl chromosomale als auch Plasmid-DNA werden unter diesen alkalischen Bedingungen denaturiert. Kaliumacetat wird dann dem denaturierten Lysat zugesetzt, wodurch ein Fällungsmittel entsteht, das chromosomale DNA und andere zelluläre Verbindungen enthält, wodurch das Lysat neutralisiert wird. Plasmid-DNA, die in Lösung bleibt, kann zu ihrer nativen Supercoil-Struktur zurückkehren. Nach dem Äquilibrieren der entsprechenden NucleoBond™ AX-Säule wird das gereinigte Lysat aufgetragen und Plasmid-DNA an das Anionenaustauschharz gebunden. Nach anschließenden Waschschritten wird die gereinigte Plasmid-DNA in einem hochsalzigen Puffer eluiert und mit Isopropanol ausgefällt. Schließlich wird die Plasmid-DNA zur weiteren Verwendung im TE-Puffer rekonstituiert. Alternativ kann der NucleoBond™ Finalizer für die Konzentration und Entsalzung von eluierter Plasmid-DNA verwendet werden. NucleoBond™ gefaltete Filter (im Lieferumfang der Midi (PC 100), Maxi (PC 500), Mega (PC 2, 000) und Giga (PC 10,000) Kits enthalten) eliminieren den Zentrifugationsschritt nach der Alkalilyse. Die Filter reduzieren “die Zeit für den praktischen Einsatz” und eliminieren Kunststoffabfälle, die bei anderen Filtrationssystemen üblich sind. In etwa 2 min (Midi) und 10 min (Maxi) des unbeaufsichtigten Betriebs wird die vollständige Entfernung von SDS und Zellschutt aus Plasmid-Proben erreicht. NucleoBond™ gefaltete Filter induzieren keine Scherung großer DNA-Konstrukte, wie z. B. PACs oder BACs. Kit-Typen und ihre Komponenten: NucleoBond™ Mini (PC 20) – NucleoBond™ AX 20-Säulen, Puffer, RNase A. NucleoBond™ Midi (PC 100) – NucleoBond™ AX 100-Säulen, Puffer, RNase A gefaltete Filter. NucleoBond™ Maxi (PC500) – NucleoBond™ AX 500-Säulen, Puffer, RNase A, gefaltete Filter XL. NucleoBond™ Mega (PC2000) – NucleoBond™ AX 2000-Säulen, Puffer, RNase A, gefaltete Filter XL. NucleoBond™ Giga (PC10,000) – NucleoBond™ AX 10,000-Säulen, Puffer, RNase A, gefaltete Filter. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
  • NucleoBond™ gefaltete Filter eliminieren den Zentrifugationsschritt für eine einfache, schnelle und bequeme Klärung von bakteriellem Lysat.
  • Die Säulen sind schwerkraftflussgesteuert, wodurch mehrere Proben gleichzeitig aufgereinigt werden können.
  • Arbeitsbereich: Nanogramm bis Milligramm DNA
  • Recovery-Rate von Plasmid-DNA: > 90 %
  • Transfektionsfähige DNA
  • Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
  • Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
  • Alkoholfällung von DNA/RNA; hohe und niedrige Kopienzahl von Plasmid-DNA-Aufreinigung aus E. coli, die sich für Transfektion, Sequenzierung und Klonierung eignet.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Puffer S3
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt