missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC 500 Säulen
Beschreibung
Eigenschaften
- Der klassische Anionenaustauscher zur Aufreinigung von transfektionsfähiger Plasmid-DNA
- Schnelle und einfache Klärung von Lysaten mit NucleoBond™ gefalteten Filtern, keine Zentrifugation erforderlich, keine Scherkräfte
- NucleoBond™ Finalizer sind als separates Werkzeug erhältlich, um eine zeitaufwendige Zentrifugation für Plasmid-Ausfällung zu vermeiden
- Bewährte Anionenaustausch-Technologie – Plasmid-DNA geeignet für Transfektionen
- Separate Bindungssäulen von NucleoBond™ PC-Kits, erhältlich als NucleoBond™ AX-Säulen
- High-Copy-Plasmide von E. coli
- Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Maxi |
| Isolation Technology | Anionenaustausch-Chromatographie |
| Endprodukttyp | Säulen PC 500 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | High-Copy/Low-Copy-Plasmide von E. coli |
| Enthält | AX 500 Säule, Puffer, RNase A, NucleoBond gefaltete Filter XL |
| Anzahl Reaktionen | 100 Aufreinigungen |
| Produkttyp | Anionenaustauschsäule |
| Probenvolumen | 30–150 ml (HC) 100–500 ml (LC) |
| Größe | <300 kbp |
| Prüfzeit | Vorbereitungszeit: 80–90 Minuten/4 Präparate |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted< 2 %)/dodecyl sulfate, sodium salt
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?